ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1923cc] 2018-22年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

[1923cc] FLTRXSE-CVO ロードグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1923cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TC 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 21 63H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,460
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 401
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ミルウォーキーエイト117エンジン搭載。
カラー設定
・ブラックアース×ビビッドブラック
・オレンジラバ×ダークアロイ
・ガンシップグレー×ビビッドブラック
2019 ~ 2019 カラー変更
・マコシャークフェード
・レッドペッパー×マグネティックグレー&ブラックホール
・ライトニングシルバー×チャードスティール&ブラックホール
2020 ~ 2020 マイナーチェンジ
RDRS(リフレックスディフェンシブライダーシステム)新ライダーサポート安全技術搭載。
カラー設定
・プレミアムサンドデューンモノトーン仕上(パールトップコート)
2021 ~ 2021 カラー設定
・サンセットオレンジ×サンセットブラックフェード
・グラフィック入りブラックホール
・ブロンズアーマー
2022 ~ 2022 カラー変更
・ウィキッドオレンジパール×ライトニングシルバー×ブラックホール
・エンビアスグリーンフェード×ブラックホール
・ブルースチール

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スリムレバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り部を細身にして、握りやすくしたスリムレバーシリーズに2017年~2020年のツーリングモデル用が登場。好みに合わせてクロームとブラックを設定。左右セット。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 材質 左右区別
HD-04258 1セット 17y-ツーリング アルミダイカスト製 クローム 左右セット

2. スリムレバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り部を細身にして、握りやすくしたスリムレバーシリーズに2017年~2020年のツーリングモデル用が登場。好みに合わせてクロームとブラックを設定。左右セット。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 材質 左右区別
HD-04259 1セット 17y-ツーリング アルミダイカスト製 ブラック 左右セット

3. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04823 1セット 純正タイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

4. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04824 1セット スポーツタイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

戻る ページ 1 次へ