ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1690cc] 2017-17年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

[1689cc] FXDL ダイナ・ローライダー

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1690cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 160/70 B 17 73V TL
バッテリー / 全長 2,345
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 311
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ~ TwinCam103空冷45度Vツイン搭載。1690ccへアップ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ボンネビルブルー×ファーダムブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. メーターリング ブラス スポーツスター/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング ブラス スポーツスター/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飾り気のないメーターリムをドレスアップします。装着は両面テープで固定するだけの簡単装着です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
HD-01071 1個 Dyna FXDWG 1999-2001年式:現車のメーターサイズ要確認

戻る ページ 1 次へ