ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

XL883N スポーツスター883アイアン

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,245
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011 スプロケット歯丁変更
フロント27、リア137
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. S-ONテーパードXL883N'09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONテーパードXL883N'09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレースリップオンマフラー(合法サウンド)。新規加速騒音適合マフラー。政府認証制度に適合しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
73122 1個 SportsterXL883Nアイアン LE2 09-10

2. S-ONストレートカットXL883N'09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONストレートカットXL883N'09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレースリップオンマフラー(合法サウンド)。新規加速騒音適合マフラー。政府認証制度に適合しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
73123 1個 SportsterXL883Nアイアン LE2 09-10

戻る ページ 1 次へ