ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1450cc] 2006-06年式 マフラー

[1450cc] FXDBI ダイナ・ストリートボブ・インジェクション

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
110/90 - 19 57V WT 160/70 B 17 73V WT
バッテリー 65989-97A 全長 2,355
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スリップオンテーパード94/FXDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94/FXDI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高回転まで回して走るハーレー乗りがどれだけいるのだろう?殆どのライダーはストップ&ゴーを繰り返しながら、低から中速で走っているはず。その回転域でのサウンドとトルクにデイトナ社はこだわりました。合法なのは当たり前、その一歩先を見据えているデイトナのスリップオンマフラー。テーパード、ストレート、スラッシュカットの3タイプをメインとし、FL系SOFTAILモデルとTOURINGモデルの一部にはクラシックタイプもラインナップ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
73586 1個 FXDLI(06・GN1)・FXDI(06・GM1)・FXDBI(06・GX1)

2. スリップオンストレートカット94/FXDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンストレートカット94/FXDI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
73587 1個 06 MODEL(TwinCAM88)/FXDI[GM1]/FXDBI[GX1]/FXDLI[GN1]

戻る ページ 1 次へ