ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2011-13年式 マフラー

XL883L スポーツスター883スーパーロー EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 150/60 ZR 17 66W TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 フルモデルチェンジ
フロント18/リア17インチへ。
17Lタンク、プルバック型ハンドルバー装備。
2012 ~ 2012 カラー設定
・エンバーレッドサングロ
・バーチホワイト×サンバーストレッド
・ビビッドブラック
・ミッドナイトパール×クールブルーパール
2013 ~ 2013 カラー設定
・バーチホワイト×ミッドナイトパール
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・キャンディーオレンジ×ビアボトル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. [e1仕様] S/O クローム AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/O クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO1-HC 1個 NINJA H2 SX/SE/SE+ 18-19 (2BL-ZXT02A)

2. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO2-HB 1個 HARLEY SPORTSTER XL883/1200 06-13

戻る ページ 1 次へ