ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-10年式 フェンダー・フェンダーレスキット

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,275
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 ~ 車両重量:280
2009 ~ 2009 ~
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AH1フォーク用 フェンダーブラケット 左右SET HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥57,980 税込¥63,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク用 フェンダーブラケット 左右SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しで成形されたフェンダーブラケットのリペア品。各車種の純正フェンダーが取り付け可能になります。(フロントフォーク付属品)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
22500015 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

戻る ページ 1 次へ