ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式 マフラーガスケット

XL883N スポーツスター883アイアン ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 前後サスペンションのグレードアップ(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)、シートの再設計、軽量化(主にホイール13本スポーク→9本スポークへ)、など。
カラー設定
・ハードキャンディーゴールドフレーク
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2017 ~ 2017 カラー変更
・レッドアイアンデニム
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2018 ~ 2018 カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトデニム
・ハードキャンディーキャメレオンフレーク
2019 ~ 2019 カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッド
・ローハイドデニム
・ラギッドゴールドデニム
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
2020 ~ 2020 カラー変更
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ブラックデニム
・バラクーダシルバーデニム
・リバーロックグレー
2021 ~ 2021 カラー変更
・リバーロックグレーデニム
・ブラックデニム
・デッドウッドグリーン
・スネイクヴェノム

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合
HD-09041 1セット スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y-

戻る ページ 1 次へ