ハーレーダビッドソン Softail FXFB [1745cc] 2018-19年式 マフラーガスケット

[1745cc] FXFB ソフテイル・ファットボブ

ハーレーダビッドソン Softail FXFB [1745cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YK 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
150/80 - 16 71H 180/70 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 306
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
2019 ~ 2019

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合
HD-09041 1セット スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y-

戻る ページ 1 次へ