ハーレーダビッドソン Softail FLSTS [1340cc] 1998-98年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

[1340cc] FLSTS 95Anniv ヘリテイジ・スプリンガー

ハーレーダビッドソン Softail FLSTS [1340cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BR 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 MT/90 B 16 74H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.34 0.34
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

2. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

3. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

4. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

5. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

6. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

7. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

戻る ページ 1 次へ