ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

XL883N スポーツスター883アイアン

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,245
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011 スプロケット歯丁変更
フロント27、リア137
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013

適合車種からパーツを絞込み検索

68件中 1件~40件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm)
79489 1個 1200

2. ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79488 1個 ボルト、カギ2本付 260

3. バイク用 フェンダーレスキット ハーレー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 フェンダーレスキット ハーレー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マッドガードを取り外してリア周りをすっきりさせられます。LEDライセンスランプ標準装備。プレート両サイドのサービスホールを活用して社外ウインカーの取り付けが可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合
16788 1セット XL883N(09~20)
XL1200N(09~12)
XL1200X(11~20)
XL1200V(12~16)
XL1200XS(18~20)
XL1200NS(18~20)
●スチール製2コートグロスブラック塗装仕上げ

4. ヴェルベットシフトペグ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットシフトペグ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72149 1個

5. ショートステップホルダーBK HD XL04- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートステップホルダーBK HD XL04- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルとステップの位置関係が悪く踏みづらいので、ステップ取付部を内側に引っ込めて自然な操作になるようにしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
74008 1個 XL883/1200/R/L/N(04-12)

6. GRAVITYブレーキレバー04-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー04-XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラビリティシリーズをデザインする上で最も神経を使ったのは表面仕上げとレバー形状である。近年増えているブラック&クロームの車体に合うようにダブルアルマイト仕上げも用意し、レバーの曲げ形状は純正に極力近づけている。調整機能はデフォルトの位置で純正同等、そこから5mm感覚で2段階手前に調整できる。レバー上面は指が痛くなりづらい形状に切削。。表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
76090 1個 04-13 XLモデル用 14-モデル除く

7. マルチバーホルダハンドルPクランプクローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプクローム 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77436 1個

8. マルチバーホルダハンドルPクランプブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプブラック 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) パイプ径(Φmm)
77437 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155(パイプ) ブラック 22.2

9. ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 689 税込758
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
77438 1セット CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

10. ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ(inch) 主な適合車種
77439 1セット 5/16ー18X2 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

11. ヘルメットホルダー ミラークランプM10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ミラークランプM10 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
79399 1個

12. 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 適合車種
91047 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック ポーツスター用('04~'13)

13. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(H-D専用)。車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
91701 1個 ●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 ●クランプピッチ38~40mmに対応。 ブラック ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)

14. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(HD専用)。車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 全長(mm) サイズ クランプ範囲(mm)
91702 1個 ●クランプピッチ38~40mmに対応。
●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。
パイプ:100 ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm) 38~40

15. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92747 1個 クローム ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

16. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92748 1個 ブラック ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

17. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93381 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 100 ブラック 34.3

18. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93386 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155 ブラック 64.3

19. パイプエンジンガードHD XL CHR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガードHD XL CHR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 サイズ 適合車種 主な適合車種
99991 1個 クローム XL XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~ SPORTSTER’04~

20. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16747 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

21. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16748 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

22. ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46106 1個

23. ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46107 1個

24. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

25. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

26. ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
46696 1個 汎用

27. ヴェルベットフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72146 1個

28. ヴェルベットフットペグ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72147 1個

29. ヴェルベットシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72148 1個

30. ヴェルベットグリップ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットグリップ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
72154 1個 HARLEY DAVIDSON 96-10(08以降ツーリングモデル不可)

31. ヴェルベットグリップ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットグリップ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
72155 1個 HARLEY DAVIDSON 96-10(08以降ツーリングモデル不可)

32. リップルフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72234 1個

33. リップルシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72236 1個

34. ストリームラインライザー 1.5インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 1.5インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72285 1個

35. ストリームラインライザー 3インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 3インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72286 1個

36. ストリームラインライザー 5インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 5インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72287 1個

37. ストリームラインライザー 1.5インチ BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 1.5インチ BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72288 1個

38. ストリームラインライザー 3インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 3インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72289 1個

39. ストリームラインライザー 5インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 5インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72290 1個

40. ヴェルベットライザー 3インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットライザー 3インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】滑らかさと力強さを融合したファットタイプのハンドルライザー。・クランプをボルト4本止めにし、滑らかさの中に力強さを表現しました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。※別売デイトナ製ライザー取付ボルトセットとの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72321 1個

戻る ページ 1 2 次へ