ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ ABS装備。シングルカートリッジ式フロントフォーク、リアプレミアムライドエマルジョンショック標準装備。
砲弾型ヘッドライトと専用設計バイザー装備。
カラー変更
・ビビッドブラック
・チャコールパール
・スーペリアブルー
・ミステリアスレッドサングロ/ペロシティーレッドサングロ
・ディープジェイドパール/ビビッドブラック
・アンバーウイスキー/ビビッドブラック
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・コロナイエローパール
・ベロシティーレッドサングロ
・スーペリアブルー×ビレットシルバー
・ビビッドブラック
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ブラックテンペスト
・スマトラブラウン
・トゥイスティッドチェリー
・ボンネビルソルトパール
・シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト
・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ミッドナイトブルー
・ローハイド
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
・インダストリアルグレーデニム×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビリヤードレッド×ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・リバーロックグレー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. 革鎧ETCケース スポーツスター用('14) ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('14) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 色 適合車種
79899 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック スポーツスター('14)

2. パイプエンジンガードHD XL CHR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガードHD XL CHR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 サイズ 適合車種 主な適合車種
99991 1個 クローム XL XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~ SPORTSTER’04~

3. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
16747 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

4. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
16748 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

5. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

6. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98709 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

7. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98710 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

8. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98711 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

9. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用  XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98712 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

戻る ページ 1 次へ