ハーレーダビッドソン Softail FXST [1340cc] カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1340cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

33件中 1件~33件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm)
79489 1個 1200

2. ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79488 1個 ボルト、カギ2本付 260

3. マルチバーホルダハンドルPクランプブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプブラック 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) パイプ径(Φmm)
77437 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155(パイプ) ブラック 22.2

4. マルチバーホルダハンドルPクランプクローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプクローム 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77436 1個

5. ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 689 税込758
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
77438 1セット CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

6. ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ(inch) 主な適合車種
77439 1セット 5/16ー18X2 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

7. ヘルメットホルダー ミラークランプM10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ミラークランプM10 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
79399 1個

8. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(H-D専用)。車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
91701 1個 ●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 ●クランプピッチ38~40mmに対応。 ブラック ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)

9. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(HD専用)。車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 全長(mm) サイズ クランプ範囲(mm)
91702 1個 ●クランプピッチ38~40mmに対応。
●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。
パイプ:100 ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm) 38~40

10. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92747 1個 クローム ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

11. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92748 1個 ブラック ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

12. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93381 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 100 ブラック 34.3

13. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93386 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155 ブラック 64.3

14. クルーザーシールド (ホンタイ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クルーザーシールド (ホンタイ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグアメリカンに良く似合う大型ウインドシールド。防風効果絶大でツーリングでの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。クルーザーシールド、FLウインドシールド、ウインドシールド(ミドルサイズ)の3タイプをラインナップ。それぞれ、汎用ブラケットを利用して多くのアメリカンバイクから、ネイキッドバイクのシールドキットとして汎用的に取付ができます。防風効果でツーリングの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製ウインドシールド。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
29682 1個 汎用品

15. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

16. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

17. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

18. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63806 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

19. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63808 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

20. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63810 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

21. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63812 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

22. サイドスタンドエクステンションCP-07SFT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンションCP-07SFT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
72667 1個 Softail 00-07

23. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73445 1セット 00-10 FX系ソフテイル

24. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73446 1セット 00-10 FX系ソフテイル

25. ホットグリップ ハーレー96UP用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホットグリップ ハーレー96UP用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
73798 1セット 12V車・インチハンドルバーに適合。 96年から10年モデルに適合。
XLモデル、ダイナモデル、ソフテイルモデル、VRSC、ツーリングモデル('96~'07モデルのみ)
Sportster XLH883 1986-2003年式:96-10に適合

26. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

27. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

28. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

29. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

30. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

31. サイドスタンドエクステンション00-06SFT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション00-06SFT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
77260 1個 SOFTAIL(00-06)

32. サイドスタンドエクステンション07-12SFT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション07-12SFT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
77261 1個 SOFTAIL(07-13) (08-)純正エクステンション付サイドスタンド装着車不可

33. ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
79400 1個 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)/CB400SF(14-)他 汎用

戻る ページ 1 次へ