ハーレーダビッドソン Dyna FXRT [1340cc] 1984-92年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

[1340cc] FXRT スポーツグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXRT [1340cc] 1984-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EC 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65991-82B 全長 2,395
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,570
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1992 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントフォークブーツ 39mm/STD 2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,298 税込¥4,728
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 39mm/STD 2コセット 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ダイナモデル等、旧車スタイルのカスタムを考えている方へ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
HD-03213 1個 Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合

2. フロントフォークブーツ 39mmヨウ 2コセット イージーON KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,498 税込¥8,248
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 39mmヨウ 2コセット イージーON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントフォークを外さずに取付可能なフォークブーツです。お手軽に旧車スタイルを楽しめます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
HD-03220 1個 Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合

3. ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04042 1個

4. ブレーキペダルカバー グルーブタイプ/FXD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー グルーブタイプ/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】踏みづらいブレーキをカバーしてペダル面積を拡げる事で解消します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05339 1個

5. フロントフォークダストカバー Φ39/ブラック スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォークダストカバー Φ39/ブラック スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03230 1個

戻る ページ 1 次へ