ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2005-06年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

XL883L スポーツスター883ロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CM 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ~
2006 ~ 2006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600019 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

2. Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600050 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

3. ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
13600055 1セット(2個) シルバー HARLEY SPORTSTER 00-15

4. ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
13600056 1セット(2個) ブラック HARLEY SPORTSTER 00-15

5. コンバーチブルステムKIT SIL AH1フォーク用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13690001 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15

6. コンバーチブルステムKIT BLK AH1フォーク用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13690002 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15

戻る ページ 1 次へ