ハーレーダビッドソン X500 [500cc] 2024-26年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

LWZX500

ハーレーダビッドソン X500 [500cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5 原動機型式 QJ269MR 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 500
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 160/60 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,135
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 アメリカン・ロードスタースタイリング。
デュアルフロントディスクブレーキ(ABS)。
電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI)。
オールLED照明。
ハーレーダビッドソン シグネチャーLEDヘッドランプ。
2into1エキゾースト。
ホイールアルミキャスト。

カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・スーパーソニックシルバー
・パールホワイト
2025 ~ 2026 トリム:ブラック
新色追加
・コズミックブルー
カラー設定
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
・コズミックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パフォーマンスダンパーHARLEY X500 24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパーHARLEY X500 24 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691906 1個 HARLEY DAVIDSON X500 2024~2024

戻る ページ 1 次へ