ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2015-15年式 カスタムパーツ(ボディ) GALESPEED(ゲイルスピード)製

[1584cc] FXDBB ダイナ・ストリートボブ・リミテッド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VC 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 100/90 B 19 57H WT 後 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,395
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ~ ストリートボブの基本形そのものを大きく変え、FXDFファットボブから受け継いだドラッグバーにフォワードコントロールの組合せ。
カラー設定
・ミステリアスレッドサングロ フレイムス/デラックス

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000260 1個 ブレーキ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19B 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

2. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000261 1個 ブレーキ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19B 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

3. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000262 1個 クラッチ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-17C 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

4. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピードVRE/VRD/VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000263 1個 クラッチ 【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19C 19 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

5. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RE/RD/RM用のスイッチキット。一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000268 1個 ブレーキ 【マスターシリンダー】RE/RD/RM 19-19B/19-17B/17-17B/16-17B 19/17.5/16 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

6. スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
出荷目安:16日
GALESPEED(ゲイルスピード) スイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RE/RD/RM用のスイッチキット。一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 シリンダー径(Φmm) 適合車種
29000269 1個 クラッチ 【マスターシリンダー】19-19C/RM17-17C/RM16-17C 19/17.5/16 HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015

戻る ページ 1 次へ