ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式 カスタムパーツ(ボディ) プロテック製

XL1200V セブンティーツー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LF 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H
バッテリー / 全長 2,275
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,210
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・ビッグレッドフレーク
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
・クロームイエローパール
・ラッキーグリーンフレーク
・コロマゴールドフレーク
・ビッグレッドフレーク
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPI-HD1シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別)    
プロテック SPI-HD1シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11023 1セット スポーツスター キャブ車04-・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10 [SPI-HD1] スポーツスター キャブ車04-06・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10

戻る ページ 1 次へ