ハーレーダビッドソン Softail FXBB [1745cc] 2018-20年式 カスタムパーツ(ボディ) プロテック製

[1745cc] FXBB ソフテイル・ストリートボブ

ハーレーダビッドソン Softail FXBB [1745cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YJ 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,320
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 297
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッドデニム
・インダストリアルグレーデニム
・ビリヤードブルー
・ラグドゴールドデニム
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・バラクーダシルバーデニム
・ビビッドブラック
・リバーロックグレー
・スプルース
・ビリヤードレッド×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPI-HD3シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:7日
プロテック SPI-HD3シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11279 1セット 03ソフテイル/11- ソフテイル系 キャンバスシステム車 ソフテイル 03/11-ソフテイル系 キャンバスシステム車

戻る ページ 1 次へ