ハーレーダビッドソン Softail FLSTS [1450cc] 2001-03年式 カスタムパーツ(ボディ)

[1450cc] FLSTSI ヘリテイジ・スプリンガー・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLSTS [1450cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BY 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MU/85 B 16 77H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,396
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 957
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,168
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 327
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 タイヤ(01以前)
(F) MT90B16 M/C 72H
(R) MT90B16 M/C 74H

タイヤ(02-)
(F) MT90B16 M/C 72H
(R) MU85B16 M/C 77H

適合車種からパーツを絞込み検索

49件中 1件~40件

並び替え:

1. VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式スピードメーター Φ48 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
44197 1個 ブラックボディ/3色LED XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両) 200

2. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 直径(Φmm) LED色 適合車種
44198 1個 48 3色(白、青、橙) クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など

3. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

4. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04347 1個

5. SPI-HD3シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
プロテック SPI-HD3シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11279 1セット 03ソフテイル/11- ソフテイル系 キャンバスシステム車 ソフテイル 03/11-ソフテイル系 キャンバスシステム車

6. VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式スピードメーター Φ48 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
44196 1個 ブラックボディ/3色LED XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両) 140

7. VELONA 電気式タコメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター Φ48 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 表示 主な適合車種
44199 1個 ブラックボディ/3色LED 15000rpm クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など

8. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 直径(Φmm) LED色 適合車種
44203 1セット 60 ホワイト クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など

9. VELONA 電気式タコメーター Φ60 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター Φ60 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 表示 主な適合車種
44204 1個 ブラックボディ/ホワイトLED 15000rpm クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など

10. ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04042 1個

11. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

12. タンクキャップカバー ブラック 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラック 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04215 1個

13. タンクキャップカバー ブラス 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラス 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04235 1個

14. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04341 1個

15. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04342 1個

16. スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04345 1個

17. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04346 1個

18. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04348 1個

19. クラシックフロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラシックフロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
HD-05043 1個 クロームメッキ FLソフテイル(00~17y) 高さ450×横幅710mm、32Φ

20. アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05234 1個

21. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

22. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

23. ダウンリンクアジャスターKIT ソフテイル 2000Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ダウンリンクアジャスターKIT ソフテイル 2000Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-05411 1個

24. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

25. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
22010 1セット ニードルタイプのタコメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能
取付ステー付属/レジスターハーネス付属
ホワイト

26. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
22011 1セット ニードルタイプのタコメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能
取付ステー付属/レジスターハーネス付属
ブラック

27. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
22024 1セット ニードルタイプのタコメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能
取付ステー付属/レジスターハーネス付属

28. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

29. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

30. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

31. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

32. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

33. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

34. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

35. サイドスタンドエクステンション00-06SFT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション00-06SFT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
77260 1個 SOFTAIL(00-06)

36. VELONA 電気式タコメーター Φ48(パルスジェネレーター無し) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター Φ48(パルスジェネレーター無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】奥行43mmのコンパクトボディ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
91675 1個

37. VELONA 電気式タコメーター Φ48(パルスジェネレーター無し) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター Φ48(パルスジェネレーター無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】奥行43mmのコンパクトボディ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
91676 1個 ●検出可能点火方式:1回転/1点火、2回転/1点火、1回転/2点火、1回転/30パルス出力。●回転軸部(メーターケーブル側):四角メス軸

38. VELONA 電気式タコメーター 8000rpm バフボディー ホワイトLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター 8000rpm バフボディー ホワイトLED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
92252 1個 ●ステンリム/ステンボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 FTR223 2000-2002年式:00年に適合

39. VELONA 電気式タコメーター 8000rpm ブラックボディ ホワイトLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター 8000rpm ブラックボディ ホワイトLED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
92253 1個 ●ブラックリム/ブラックボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 FTR223 2000-2002年式:00年に適合

40. VELONA 電気式タコメーター Φ60 15000rpm ブラックボディ ホワイトLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター Φ60 15000rpm ブラックボディ ホワイトLED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】奥行43mmのコンパクトボディ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
95210 1個 ●デジタル時計12H表示
●デジタルTEMPメーター
●デジタル走行時間表示
●最高値メモリー機能
●パルスジェネレータ―付属
●ステー付属
●ブラックリム/ブラックボディ●ホワイトLED照明

戻る ページ 1 2 次へ