ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-11年式 カスタムパーツ(ボディ)

XL1200L スポーツスター1200ロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CX 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 ~ 全長2250×幅810
2009 ~ 2009 ~ 全幅:890
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

128件中 121件~128件

並び替え:

121. スリムレバーアルミダイキャスト クローム 04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クローム 04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04354 1個

122. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04356 1個

123. マスターシリンダーキャップ/ブラス 04y-スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 04y-スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04381 1個

124. マスターシリンダーキャップ CCブラック 04y-スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 04y-スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04384 1個

125. フロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 色
HD-05048 1個 スポーツスターモデル(04~19y) 390×620mm 25.4Φ クローム

126. ブレーキペダルカバー ブラス/04y- スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ブラス/04y- スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05336 1個

127. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 種別 材質 寸法(mm) 仕上
HD-05364 1個 レギュラー アルミ鋳造 68×50 ポリッシュ

128. リアショックアブソーバー クローム/11.5インチ XL 79-09y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアショックアブソーバー クローム/11.5インチ XL 79-09y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-05451 1個

戻る ページ 1 2 3 4 次へ