ハーレーダビッドソン Softail FXLRS [1923cc] 2022-24年式 カスタムパーツ(ボディ)

[1923cc] FXLRS ソフテイル・ローライダーS

ハーレーダビッドソン Softail FXLRS [1923cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YW 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 110/90 B 19 62H TL 後 180/70 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,365
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 308
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ~ 2022 マイナーチェンジ
Milwaukee-Eight114 → Milwaukee-Eight117(1923cc)へ。
空冷stOHV4バルブV型2気筒。
基本的フレームレイアウトなどは従来通り。
ハンドルバーにアナログタコメーター、デジタルスピードメーター新装備。
前後Radiateキャストアルミホイール(放射状スポーク)マットダークブロンズ仕上げ。
タイヤ(F/R)Michelin Scorcher 31。
ストレート右2本出しマフラー(ジェットブラック仕上げ)クロームエンドキャップ装備。
極小ビキニカウル、LEDヘッドライト。クリアレンズLEDテールランプ装備。
カラー設定
・ガンシップグレー
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ホワイトサンドパール
2024 ~ 2024 ~ 電子制御式クルーズコントロール。
ハンドルバーにデジタルスピードメーターを装備。
モトハンドルバー。
FXLRSのバッジカバー、初期のH-Dレーシングバイクで初めて使われた「H」ロゴが施されたタンク。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Red Rock
・Sharkskin Blue

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78031 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/電着黒塗装仕上げ (パイプ左右共)55

2. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78030 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/クロームメッキ (パイプ左右共)55

3. マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,198 税込¥4,618
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ
94497 1個 バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm

4. フィフティーバーハンドル ローライダーS/ST KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フィフティーバーハンドル ローライダーS/ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルだと少し遠めに感じるグリップ部を50mm手前に移動し、握りやすくするフィフティーバーハンドルシリーズにローライダーS/ST用が登場!。高さや幅を変えることなく乗りやすさを追求。ローレット、配線用穴加工も施されており、ケーブル類の変更もせずに取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 寸法(mm) 色 パイプ径(Φmm)
HD-04674 1本 スチール製ブラック仕上げ W790/H95/R215/L150 ブラック 25.4

5. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,500 税込¥4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 色
HD-040314 1セット スチール製 メッキ

6. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,500 税込¥4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 色
HD-040315 1セット スチール製 ブラック

戻る ページ 1 次へ