ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式 カスタムパーツ(ボディ)

RH975 ナイトスター ミニカウル付き デジタルスピードメーター

ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZH 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
100/90 - 19 57H 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅 836
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 2022 ミニカウル付き
Revolution-Max975T搭載。水冷DOCH4stV型2気筒。
エンジンモード3種(選択可能)。
ABS搭載。LED丸型ヘッドライト(ミニカウル付き)。
6速ミッション、ベルトドライブ。キャストホイール。
デジタルスピードメーター。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・レッドラインレッド
XL1200Nナイトスターの名称を継ぐ新型モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ハンドルバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】空冷スポーツスターを踏襲するデザインの新型ナイトスターを乗りやすくするハンドルが登場!。乗りやすさの追求した結果、100mmバックの形状に到達。従来の50バーという数値にとらわれずに快適に乗れるスタイルを実現。グリップの位置を自然なポジションで考え、少し絞り角をきつく100mm手前にバックさせることで腕の張りが減り、無理せず乗れる形状を追求しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
HD-04673 1個 ナイトスター/RH975 スチール マットブラック ハンドル:730×101×240

2. メトラグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メトラグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすさを追求した形状であるメトラグリップシリーズにスポーツスターS/ナイトスター用が登場!アルミビレットボディーに特殊製法による継ぎ目のないローレットラバーを巻き、カスタム度もアップ。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 材質 タイプ
HD-04798 1セット スポーツスターS/ナイトスター 2021y アルミ ブラック艶有アルマイト 非貫通

3. バーエンドキャップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バーエンドキャップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツスターS/ナイトスターの純正バーエンドミラーを外した際に装着するバーエンド。純正のベースマウントを使用して取付。2個セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 材質
HD-04813 1セット スポーツスターS/ナイトスター スチール ブラック

4. メトラペグ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メトラペグ アルミビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットボディーのペグ本体に特殊製法の継ぎ目のないローレットラバーを巻いた太目なシルエットが特徴。(最大部Φ26)カスタム度もアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 材質 長さ(mm)
HD-05446 1個 スポーツスターS(RH1250S)・ナイトスター(RH975) アルミ 30 ブラック艶有アルマイト

5. ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア回りをスッキリ見せ、カスタム度もアップさせるナンバーサイドマウントKIT。ライセンスランプも付属となっており 簡単にナンバーのサイドマウント化が可能です。更にウインカーやテールランプもカスタムしたり、ローダウンリアサスペンションの組み合わせでスタイルが一気に変わります。メーカーバッグサポート(HD-07914/07915)併用可。【用途】社外ウインカー、テールランプ取付を考えた配線も付属。材質/ステー類:スチール・アーム部:アルミビレット

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合
HD-013913 1セット 22y-ナイトスター

6. ハンドルセットバックアダプター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 10,500 税込11,550
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルセットバックアダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のハンドルを手前に約30mm移動するアダプター。純正ポジションが少し遠いなと思うユーザーにお勧めの簡単装着の便利アイテム。ワイヤー類の交換も必要ありません。アルミ製ブラックアルマイト仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
HD-040316 1個 アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 22y-ナイトスター RH975/S

7. ブレーキペダルカバー ワイド マットブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド マットブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内側に入り気味で操作がしにくいブレーキペダルの操作性を一気に上げるカバーが登場!純正のペダルに被せるだけでペダル面が9mmアップ、外側に50mmワイドな使いやすいデザインに変更!高級感のあるアルミ削りだしボディーに艶消しのブラックアルマイトで純正イメージを崩すことなく装着出来ます。アルミビレット製マットブラックアルマイト仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕上 適合車種
HD-052203 1個 アルミビレット製マットブラックアルマイト仕上げ ナイトスター 22y-

8. リアサスペンション ローダウン(40mm) RH975/S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアサスペンション ローダウン(40mm) RH975/S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し背が高いRH975 ナイトスターに11.5インチ、約40mmダウンのリアサスペンションが登場!YSS社と何度も調整を行い、メーカーでの実走テストを繰り返し行いました。そして足つき性の向上だけでなく、乗りやすさを犠牲にしないバネレートを設定。純正サイドスタンド対応。車体に馴染むブラック仕上げ。スプリングは落ち着いたマットブラックを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合
ZYS-RE302-001 1セット RH975/S 22y-

9. シフトペグアダプター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シフトペグアダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し遠く操作がしにくい純正のシフトペグを国産車と同じようなサイズ感に出来るアダプター。15mm手前に移動するので操作性が一気にアップします。アルミ製ブラックアルマイト仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
HD-05449 1個 アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 22y- ナイトスター(RH975/S)

戻る ページ 1 次へ