ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式 カスタムパーツ(ボディ)

RH975S ナイトスタースペシャル ビキニカウル、パッセンジャーシート デジタルスピードメーター

ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZF 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
100/90 - 19 57H 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ナイトスターの上級モデル
水冷DOCH4stV型2気筒。RevolutionMax 975T。89Hp/7500rpm。
ビキニカウル、パッセンジャーシート(フットペグ装備)標準装備。
デジタル4インチビューアブルエリアTFTディスプレイ。
アルミニウムキャスト。
オールLEDヘッド。オールLEDリアライト。LEDブレットターンシグナル。
USB充電ポート、標準装備クルーズコントロール、Bluetooth搭載、102mmの円形薄型フィルムトランジスタLCDディスプレイ。
カラー設定
・シルバーヒューズ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ブライトビリヤードブルー
2024 ~ 2024 カラー設定
・Black Denim

新色追加
・Red Rock
・Billiard Gray
・Baja Ogange
2025 ~ 2025 カラー設定
トリム Black
・Black Denim
・Billiard Gray

新色追加
・Whiskey Fire
・Blue Burst

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. フィフティーバーハンドル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フィフティーバーハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルという名称になり変更になったポストとハンドル。これに合わせてグリップ位置がパイプ2本分手前に変更になりポジションが楽になる50バーを設定!ケーブル類の交換無しで軽快なポジションを得られます。純正バーエンドミラー対応。W805/L110/R185/H85。スチール製マットブラック

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 適合車種
HD-04676 1本 スチール製 マットブラック ナイトスタースペシヤル (RH975S) 2023y-

2. ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア回りをスッキリ見せ、カスタム度もアップさせるナンバーサイドマウントKIT。ライセンスランプも付属となっており 簡単にナンバーのサイドマウント化が可能です。更にウインカーやテールランプもカスタムしたり、ローダウンリアサスペンションの組み合わせでスタイルが一気に変わります。メーカーバッグサポート(HD-07914/07915)併用可。【用途】社外ウインカー、テールランプ取付を考えた配線も付属。材質/ステー類:スチール・アーム部:アルミビレット

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合
HD-013913 1セット 22y-ナイトスター

3. ハンドルセットバックアダプター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 10,500 税込11,550
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルセットバックアダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のハンドルを手前に約30mm移動するアダプター。純正ポジションが少し遠いなと思うユーザーにお勧めの簡単装着の便利アイテム。ワイヤー類の交換も必要ありません。アルミ製ブラックアルマイト仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
HD-040316 1個 アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 22y-ナイトスター RH975/S

4. ブレーキペダルカバー ワイド マットブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド マットブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内側に入り気味で操作がしにくいブレーキペダルの操作性を一気に上げるカバーが登場!純正のペダルに被せるだけでペダル面が9mmアップ、外側に50mmワイドな使いやすいデザインに変更!高級感のあるアルミ削りだしボディーに艶消しのブラックアルマイトで純正イメージを崩すことなく装着出来ます。アルミビレット製マットブラックアルマイト仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕上 適合車種
HD-052203 1個 アルミビレット製マットブラックアルマイト仕上げ ナイトスター 22y-

5. リアサスペンション ローダウン(40mm) RH975/S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアサスペンション ローダウン(40mm) RH975/S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し背が高いRH975 ナイトスターに11.5インチ、約40mmダウンのリアサスペンションが登場!YSS社と何度も調整を行い、メーカーでの実走テストを繰り返し行いました。そして足つき性の向上だけでなく、乗りやすさを犠牲にしないバネレートを設定。純正サイドスタンド対応。車体に馴染むブラック仕上げ。スプリングは落ち着いたマットブラックを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合
ZYS-RE302-001 1セット RH975/S 22y-

6. シフトペグアダプター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シフトペグアダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し遠く操作がしにくい純正のシフトペグを国産車と同じようなサイズ感に出来るアダプター。15mm手前に移動するので操作性が一気にアップします。アルミ製ブラックアルマイト仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
HD-05449 1個 アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 22y- ナイトスター(RH975/S)

戻る ページ 1 次へ