ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1923cc] 2024-26年式 カスタムパーツ(ボディ)

[1923cc] FLTRX ロードグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1923cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KH 原動機型式 Center-Cooled Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,315
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2023 CVO Road Glide Specialよりも 7.3kg軽量化。
エアロダイナミクス。
新しい液冷式シリンダーヘッド採用。
テーパードマフラー付き2-1-2デュアルエキゾースト。
Skyline OSを搭載。
ライドモード。
312mmタッチスクリーンカラーTFTディスプレイ。
シャークノーズフェアリング、完全一体型のLED照明。
コントラストカットホイール。フロント 483mm、リア457mmのアルミキャストホイールブラック仕上げ。
ABS。
ESPFI。

カラー設定
Chrome/Black
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Whiskey Fire
・Blue Burst
・Alpine Green
・アトラスシルバーメタリック
・Sharkskin Blue
2025 ~ 2025 2025年3月以降

カラー設定
クローム仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・Atlas Silver Metallic
・Blue Burst
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Mystic Shift

ブラック仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Purple Abyss Denim
・Whiskey Firestorm
・Midnight Firestorm
・Mystic Shift
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22095650 1セット ●コンプレッション調整:調整なし●サグ値:30mm●プリロード調整:調整なし●リバウンド調整:調整なし HARLEY FLHX/U STREET GLIDE/FLTRX ROAD GLIDE 24-25

2. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,500 税込4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質
HD-040314 1セット スチール製 メッキ

3. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,500 税込4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質
HD-040315 1セット スチール製 ブラック

戻る ページ 1 次へ