ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-11年式 ステップ・フットレスト関連 DAYTONA(デイトナ)製

XL883R スポーツスター883R EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CS 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 全長2245
2009 ~ 2009 ~ 全幅:935
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ヴェルベットシフトペグ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットシフトペグ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72149 1個

2. ショートステップホルダーBK HD XL04- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートステップホルダーBK HD XL04- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルとステップの位置関係が悪く踏みづらいので、ステップ取付部を内側に引っ込めて自然な操作になるようにしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
74008 1個 XL883/1200/R/L/N(04-12)

3. ヴェルベットフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72146 1個

4. ヴェルベットフットペグ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72147 1個

5. ヴェルベットシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72148 1個

6. リップルフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72234 1個

7. リップルシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72236 1個

8. ショートステップホルダーCP HD XL04- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートステップホルダーCP HD XL04- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルとステップの位置関係が悪く踏みづらいので、ステップ取付部を内側に引っ込めて自然な操作になるようにしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
74007 1個 XL883/1200/R/L/N(04-12)

9. フリスコステップブラケット クローム XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フリスコステップブラケット クローム XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラケットはスチール製とし強度を確保しました。切削加工後に研磨しクロームメッキを施し光沢が美しい仕上がりです。錆びにくいステンレス製のピンとEクリップ、六角穴付き止めねじも付属しています。ステップ1本分だけ手前に近づき、上に上がるオフセットが可能で手軽にフリスコスタイルに変更できます。ほんの少しの違いでも効果を感じることができる商品です。車両個体差による取り付け時のガタつきを抑える角度調整ねじを2ケ採用し、装着後の微妙なフットペグ角度調整が可能です。ライダー及びパッセンジャーフットレストに使用可能です。一般に「オス型マウント」と呼ばれるタイプに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
74196 1個 XL883/1200/L/R/N(90-10)モデル専用

10. フリスコステップブラケット ブラック XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フリスコステップブラケット ブラック XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラケットはスチール製とし強度を確保しました。ブラック仕様は、半艶の電着黒塗装を施し精悍な仕上がりです。錆びにくいステンレス製のピンとEクリップ、六角穴付き止めねじも付属しています。ステップ1本分だけ手前に近づき、上に上がるオフセットが可能で手軽にフリスコスタイルに変更できます。ほんの少しの違いでも効果を感じることができる商品です。車両個体差による取り付け時のガタつきを抑える角度調整ねじを2ケ採用し、装着後の微妙なフットペグ角度調整が可能です。ライダー及びパッセンジャーフットレストに使用可能です。一般に「オス型マウント」と呼ばれるタイプに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
74197 1個 XL883/1200/L/R/N(90-10)モデル専用

戻る ページ 1 次へ