ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1580cc] 2010-11年式 ステップ・フットレスト関連 KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FLTRX ロードグライド・カスタム

ハーレーダビッドソン Touring FLTRX [1580cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KH 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/70 B 18 63H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,435
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,245
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05234 1個

2. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,898 税込¥9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

3. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,898 税込¥9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

4. シフトアーム リアロング FLソフテイル04Y-/ツーリング07Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シフトアーム リアロング FLソフテイル04Y-/ツーリング07Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FL系のシーソーペダルの操作性向上を図る為、フロントには純正比-36mm、リアには純正比+32mmのシフトアームをそれぞれご用意いたしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05368 1個

5. シフトアーム フロントショート FLソフテイル04Y-/ツーリング04Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シフトアーム フロントショート FLソフテイル04Y-/ツーリング04Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FL系のシーソーペダルの操作性向上を図る為、フロントには純正比-36mm、リアには純正比+32mmのシフトアームをそれぞれご用意いたしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05369 1個

戻る ページ 1 次へ