ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE2-CVO [1800cc] 2011-11年式 ステップ・フットレスト関連 KIJIMA(キジマ)製

[1801cc] FLHXSE2-CVO ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE2-CVO [1800cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 130/60 B 19 61H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,440
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 389
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05234 1個

2. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,898 税込¥9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

3. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,898 税込¥9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

4. シフトアーム リアロング FLソフテイル04Y-/ツーリング07Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シフトアーム リアロング FLソフテイル04Y-/ツーリング07Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FL系のシーソーペダルの操作性向上を図る為、フロントには純正比-36mm、リアには純正比+32mmのシフトアームをそれぞれご用意いたしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05368 1個

5. シフトアーム フロントショート FLソフテイル04Y-/ツーリング04Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シフトアーム フロントショート FLソフテイル04Y-/ツーリング04Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FL系のシーソーペダルの操作性向上を図る為、フロントには純正比-36mm、リアには純正比+32mmのシフトアームをそれぞれご用意いたしました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05369 1個

戻る ページ 1 次へ