ハーレーダビッドソン Softail FLST [1340cc] 1986-90年式 ステップ・フットレスト関連

[1340cc] FLST ヘリテイジ・ソフテイル

ハーレーダビッドソン Softail FLST [1340cc] 1986-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MH/90 - 16 72H WT 130/90 - 16 74H WT
バッテリー 65991-82B 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.34 0.34
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1990

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フレームトリムセット 86y~ソフテイル FXSTD/FLSTFノゾク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フレームトリムセット 86y~ソフテイル FXSTD/FLSTFノゾク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-08525 1個

戻る ページ 1 次へ