ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2001-02年式 ステップ・フットレスト関連

[1450cc] FXSTI ソフテイル・スタンダード・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BV 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 74H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 295
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ブレーキペダルカバー アルミ 104x54mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー アルミ 104x54mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】踏みづらいブレーキをカバーしてペダル面積を拡げる事で解消します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05333 1個

2. ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏込面を上方へ約30mm、外側へ約49mmオフセット。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05238 1個 Softail FXSTB 2000-2002年式:フォワードコントロール車

3. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73445 1セット 00-10 FX系ソフテイル

4. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73446 1セット 00-10 FX系ソフテイル

5. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

6. ビレットゼブラシフターペグ △ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ビレットゼブラシフターペグ △ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05328 1個

7. ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05334 1個

8. ステップバックキット FXST 00-06y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ステップバックキット FXST 00-06y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05347 1個

9. フレームトリムセット 86y~ソフテイル FXSTD/FLSTFノゾク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フレームトリムセット 86y~ソフテイル FXSTD/FLSTFノゾク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-08525 1個

戻る ページ 1 次へ