ハーレーダビッドソン Softail FXCWC [1580cc] 2008-10年式 ステップ・フットレスト関連

[1584cc] FXCWC ソフテイル・ロッカーカスタム

ハーレーダビッドソン Softail FXCWC [1580cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JK 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
90/90 R 19 52H WT 240/40 R 18 79V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,413
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 892
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,168
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 320
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 トリックシート(シート裏にパッセンジャシート格納)
専用ハンドルライザー
オリジナルスタイルスピードメーター
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキペダルカバー アルミ 104x54mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー アルミ 104x54mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】踏みづらいブレーキをカバーしてペダル面積を拡げる事で解消します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05333 1個

2. ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏込面を上方へ約30mm、外側へ約49mmオフセット。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05238 1個 Softail FXSTB 2000-2002年式:フォワードコントロール車

3. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73445 1セット 00-10 FX系ソフテイル

4. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73446 1セット 00-10 FX系ソフテイル

5. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

6. ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05334 1個

戻る ページ 1 次へ