ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1580cc] 2015-16年式 ステップ・フットレスト関連

[1584cc] FXDL ダイナ・ローライダー

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1580cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 160/70 B 17 73V TL
バッテリー / 全長 2,345
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 302
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ~ フルモデルチェンジ
可変式ライザーにポジションチェンジが可能なオリジナルシート。以前よりも前部にステップ位置変更。
ダブルディスク化。
ヘッドライトバイザー復活。
カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・ディープジェイドパール
・ホワイトホットパール×ブルーホットパール
・ブリリアントシルバーパール×ビビッドブラック
2016 ~ 2016 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・スーペリアブルー
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック
・ビレットシルバー ×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏込面を上方へ約30mm、外側へ約49mmオフセット。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05238 1個 Softail FXSTB 2000-2002年式:フォワードコントロール車

2. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

戻る ページ 1 次へ