ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式 ステップ・フットレスト関連

XL1200V セブンティーツー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LF 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,270
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ スクリューアジャスター付Rショック、Fカートリッジダンピング式サスペンション装備(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)。
カラー変更
・ブラックデニム
・チャコールデニム
・ブラッククオーツ
・ハードキャンディーブラックゴールドフレーク
・ハードキャンディーゴールドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ステップホルダー XL1200C/X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップホルダー XL1200C/X 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステップホルダーが特殊なXL1200X等はアフターマーケットパーツのステップがほとんど装着できません。このステップホルダーを使用すればお好みのステップへ変更が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 セット内容
HD-05284 1セット 左右セット

2. ブレーキペダルカバー ロング ブラス/04y~スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥5,598 税込¥6,158
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ロング ブラス/04y~スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル面にカバーをし、ペダル面積を拡げる事で踏み辛さを解消します。経年変化を愉しめる真鍮製。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05353 1個

3. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 種別 材質 寸法(mm) 仕上
HD-05365 1個 ロング アルミ鋳造 92×50 ポリッシュ

4. ブレーキペダルカバー ブラス/04y- スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ブラス/04y- スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05336 1個

5. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 種別 材質 寸法(mm) 仕上
HD-05364 1個 レギュラー アルミ鋳造 68×50 ポリッシュ

戻る ページ 1 次へ