ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1745cc] 2017-18年式 ステップ・フットレスト関連

[1745cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1745cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KE/KW 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
130/80 B 17 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C/D 全長 2,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 413
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 9代目ビッグツインエンジンとなる、Milwaukee-Eight搭載。
Vツインエンジンに4バルブシリンダー=8バルブ。
新リアショックアブソーバー(エマルジョン技術採用)、FサスSHOWA製SDBV技術導入。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッククオーツ
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ×ベロシティーレッドサングロ
・ブラックヒルズゴールド×ブラッククオーツ
・チャコールデニム×ブラックデニム、・ボンネビルブルー×ファーダムブルー
2018 ~ 2018 カラー変更
・ビビッドブラック
・ツイステッドチェリー
・シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト
・シルバーフォーチュン/スマトラブラウン
・オリーブゴールド/ブラックテンペスト
・ウィキッドレッド/ツイステッドチェリー
・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム
・レジェンドブルー/ビビッドブラック

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:KW)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05234 1個

2. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

3. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

戻る ページ 1 次へ