ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1450cc] 2002-05年式 サイドスタンド関連 DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1450cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GE 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H WT
バッテリー 65989-97A 全長 2,381
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,264
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ~ リアタイヤサイズ変更。
2003 ~ 2003 ~
2004 ~ 2004 ~
2005 ~ 2005 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サイドスタンドエクステンション 99-FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション 99-FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プライマリーケースに隠れてしまい見えづらいサイドスタンドが、一目で判り、足を掛けやすい形状に延長できます。また、デザインは。ヴェルベットシリーズを踏襲し、ペグやグリップとマッチするビレット&ラバーを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
73622 1個 Dyna FXD 99-11

2. サイドスタンドエクステンションCL 99-FX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンションCL 99-FX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
77259 1個 DYNA(99-13)

戻る ページ 1 次へ