ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1745cc] 2017-18年式 サイドスタンド関連 KIJIMA(キジマ)製

[1745cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1745cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KE/KW 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
前 130/80 B 17 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C/D 全長 2,600
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 413
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ~ 9代目ビッグツインエンジンとなる、Milwaukee-Eight搭載。
Vツインエンジンに4バルブシリンダー=8バルブ。
新リアショックアブソーバー(エマルジョン技術採用)、FサスSHOWA製SDBV技術導入。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッククオーツ
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ×ベロシティーレッドサングロ
・ブラックヒルズゴールド×ブラッククオーツ
・チャコールデニム×ブラックデニム、・ボンネビルブルー×ファーダムブルー
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ツイステッドチェリー
・シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト
・シルバーフォーチュン/スマトラブラウン
・オリーブゴールド/ブラックテンペスト
・ウィキッドレッド/ツイステッドチェリー
・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム
・レジェンドブルー/ビビッドブラック

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:KW)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サイドスタンドエクステンション 07-13y ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 07-13y ツーリングモデル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズ。簡単取付で便利さが一気にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03125 1個

2. サイドスタンドエクステンション KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックアウトの車体が増え、またサイドスタンドをブラックに変えるなどのカスタムが増えてきているのでツーリングモデル用のブラック仕様を新たに設定。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 材質 対応
HD-03133 1個 HARLEY DAVIDSON TOURING MODEL 2007y- スチール製ブラック (OEM品番)50075-07/50075-07A

戻る ページ 1 次へ