ハーレーダビッドソン Softail FXLR [1745cc] 2018-20年式 サイドスタンド関連 KIJIMA(キジマ)製

[1745cc] FXLR ソフテイル・ローライダー

ハーレーダビッドソン Softail FXLR [1745cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YN 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
前 110/90 B 19 62H 後 180/70 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,355
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ビリヤードブルー
・ビリヤードレッド
・ストーンウォッシュドホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイドスタンドエクステンション KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドスタンドの操作時の不安を軽減させるサイドスタンドエクステンションです。特に跳ね上げる際に無理な姿勢になりがちな場合に有効です。取り付けも無加工で簡単装着です。※装着する前にプライマリーカバーと製品の干渉が無いか必ずご確認いただき、干渉が有る場合はご使用を中止して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03131 1個

戻る ページ 1 次へ