ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2023-24年式 サイドスタンド関連 KIJIMA(キジマ)製

[1923cc] FXBR ブレイクアウト117

ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YE 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 21 63H 後 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ クローム仕上げ/フェンダーサポート、サイドカバー、マフラーシールド、ターンシグナル、ミラー、ヘビーブリーザーインテーク。
ヘビーブリーザー。
2-into-2オフセットショットガンエキゾースト。
グロスブラック仕上げ26-スポークアルミキャストホイール。
新形状シート。
ABS。ESPFI。
カラー設定
・バハオレンジ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・アトラスシルバーメタリック
2024 ~ 2024 ~ ハイパフォーマンスヘビーブリーザーインテーク。
クローム仕上げ/フェンダーサポート、サイドカバー、マフラーシールド、ターンシグナル、ミラー、ヘビーブリーザーインテーク。
リアホイールは26スポークのアルミキャスト。ブラック仕上げ。
2-INTO-2エキゾースト。

カラー設定
・White Onyx Pearl
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Alpine Green

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイドスタンドエクステンション HD-03129 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション HD-03129 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-03129。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXBR [ブレイクアウト] 18

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03129 1個

戻る ページ 1 次へ