ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式 サイドスタンド関連

XL1200C スポーツスター1200カスタム

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CG 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65991-82B 全長 2,275
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. サイドスタンドエクステンション -03 XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション -03 XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プライマリーケースに隠れてしまい見えづらいサイドスタンドが、一目で判り、足を掛けやすい形状に延長できます。また、デザインは。ヴェルベットシリーズを踏襲し、ペグやグリップとマッチするビレット&ラバーを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
74077 1個 XLH1200/883 89-99 XL1200/883 00-03

2. サイドスタンドエクステンションCL -03XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンションCL -03XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
77258 1個 XLH1200/883(89-99)・XL1200/883(00-03) XL883HUGGER/XL883C(92-99)/XL1200C(92-99)不可

3. ショートサイドスタンド 89-03y スポーツスター/クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ショートサイドスタンド 89-03y スポーツスター/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03122 1個

4. ショートサイドスタンド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ショートサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンした時、ノーマルスタンドでは立ち過ぎてしまう場合にご使用下さい!。※(04~14y)スポーツスター用はXL1200R等のスタンド#50185-04に比べ約1インチ短いタイプです。標準状態で車高が低いXL1200N等と同等の長さです。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 色
HD-03128 1個 スポーツスターモデル(89~03y) -1インチ クロームメッキ

戻る ページ 1 次へ