ハーレーダビッドソン Sportster XR1200 [1200cc] 2009-10年式 サイドスタンド関連

XR1200 スポーツスター1200

ハーレーダビッドソン Sportster XR1200 [1200cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LA 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.650 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 専用設計エボリューションエンジン(Evolution)、高剛性倒立フロントフォーク、ダブルディスクブレーキ、アルミニウム製スイングアーム、専用デザインエアクリーナーカバー、など。
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. サイドスタンドエクステンション 04Y- スポーツスターモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 04Y- スポーツスターモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座ったままでもサイドスタンドが出しやすくなる便利アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03115 1個

2. サイドスタンドエクステンション ブラック XL/XR1200 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション ブラック XL/XR1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座ったままでもサイドスタンドが出しやすくなる便利アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03124 1個

3. ショートサイドスタンド 04-14y スポーツスター/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ショートサイドスタンド 04-14y スポーツスター/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンした時、ノーマルスタンドでは立ち過ぎてしまう場合に。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03120 1個

4. ショートサイドスタンド 04-14y スポーツスター/クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ショートサイドスタンド 04-14y スポーツスター/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンした時、ノーマルスタンドでは立ち過ぎてしまう場合に。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03121 1個

戻る ページ 1 次へ