ハーレーダビッドソン Softail FXBBS [1868cc] 2021-24年式 サイドスタンド関連

スポーク/キャスト [1868cc] FXBBS ソフテイル・ストリートボブ ストリートボブ114

ハーレーダビッドソン Softail FXBBS [1868cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YY 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー /(縦置) 全長 2,320
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 297
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 スポーク
Milwaukee-Eight114搭載。1868cc。
カラー設定
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・バハオレンジ
・デッドウッドグリーン
2022 ~ 2022 Milwaukee-Eight114搭載。1868cc。
スポーク → アルミキャストホイールへ(グロスブラック)
カラー設定
・ガーントレットグレーメタリック
・レッドラインレッド
・ファストバックブルー
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ストリートボブ114
アナイアレイターキャストホイール
カラー設定
・ビビッドブラック
・レッドラインレッド
・インダストリアルイエロー
2024 ~ 2024 黒くざらついた質感のワイルドなボバースタイル。
アナイアレイターホイール。6スポークキャストホイール。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Baja Orange
・Blue Burst

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイドスタンドエクステンション KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズに2018年モデル ファットボーイ用が登場。簡単取付で便利さが一気にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 材質
HD-03130 1個 18y FLFB スチール製 ブラック

戻る ページ 1 次へ