ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2003-05年式 電球(バルブ) DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FXSTI ソフテイル・スタンダード・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BV 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H WT
バッテリー 65989-97A 全長 2,412
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 962
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,178
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 ~ リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
61725 1個 HD

戻る ページ 1 次へ