ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2013-13年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

[1584cc] FXDB/FXDBAリミテッドABS ダイナ・ストリートボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 100/90 B 19 57H WT 後 160/70 B 17 73V WT
バッテリー 65989-97C 全長 2,355
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,250
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ~ FXDBA(リミテッド)ABS葬儀。
レッドリムレースホイール採用。ペインティングのみオリジナル。
・ビッグブルーパール/ビビッドブラック
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。
2013 ~ 2013 ~ マイナーチェンジ
テーパードタイプマフラー。
テールランプ一体型ウィンカー採用。
オリジナルソロシート。
エンジンカバー、トリプルツリー、アウターチューブがブラックアウト、など。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
・ビッグレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ