ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1580cc] 2007-15年式 電球(バルブ) POSH Faith製

[1584cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック

ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1580cc] 2007-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BW 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,405
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 952
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,408
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 341
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~ ・ウインドスクリーンにヘッドライト&スポットランプの組み合せの3灯マスク
・大きなフロントフェンダーとサドルシート、レザーサドルバッグ、ワイドなハンドルバー
・リジッド型(ソフテイルフレーム)に前後16インチスポークホイール
2008 ~ 2008 ~
2008 ~ 2008 ~ 105周年記念モデル
2009 ~ 2009 ~ ニューデザイン
Fフェンダー、タンク、シート、アッパークランプ、サドルバッグ。
2010 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・エンバーレッドサングロ&メルロー
・ビッグブルーパール
・ミッドナイトパール/ブリリアントシルバーパール
・ビビッドブラック
・ホワイトホットパール
2013 ~ 2013 ~ 110th Anniversary Edition
カラー設定
・ヴィンテージブロンズ/ヴィンテージブラック
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・キャンディーオレンジ/ビアボトル
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ミッドナイトパール
・ミステリアスレッドサングロ
・モロッコゴールドパール
・ビッグブルーパール/ビビッドブラック
・チャコールパール/ブリリアントシルバーパール
2015 ~ 2015 ~ プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブリリアントシルバーパール
・モロッコゴールドパール
・スーペリアブルー
・アンバーウイスキー/チャコールパール
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

戻る ページ 1 次へ