ハーレーダビッドソン Softail FLS [1580cc] 2012-15年式 電球(バルブ) POSH Faith製

[1584cc] FLS ソフテイル・スリム・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLS [1580cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JR 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MU/85 B 16 77H TL
バッテリー 65989-97C 全長 2,350
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 318
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・エンバーレッドサングロ
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビッグブルーパール
2014 ~ 2014 カラー設定
・ビビットブラック
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・チャコールサテン
・キャンディーオレンジ
・チャコールサテン×ビビッドブラックサテン
2015 ~ 2015 プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビットブラック
・チャコールサテン
・サンドカモデニム
・スーペリアブルー
・アンバーウイスキー/ビビッドブラック
・チャコールサテン/ビビッドブラックサテン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

戻る ページ 1 次へ