ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

XL1200T スーパーロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LL 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 120/70 ZR 18 59W 後 150/70 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 274
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ FRサスペンション変更無し。XL1200Tを除くスポーツスターファミリーは全車Rサス変更、Fサス新設計。
カラー変更
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・ブラッククオーツ
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック
・ビビッドシルバー×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥489 税込¥538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.30(10)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

戻る ページ 1 次へ