ハーレーダビッドソン Softail FXCWC [1580cc] 2008-10年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FXCWC ソフテイル・ロッカーカスタム

ハーレーダビッドソン Softail FXCWC [1580cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JK 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 90/90 R 19 52H WT 後 240/40 R 18 79V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,413
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 892
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,168
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 320
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ トリックシート(シート裏にパッセンジャシート格納)
専用ハンドルライザー
オリジナルスタイルスピードメーター
2009 ~ 2009 ~
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WK106L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77610 1個 Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用

戻る ページ 1 次へ