ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2000-03年式 ディスクローター GALFER(ガルファー)製

XL883C スポーツスター883カスタム

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CJ 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,245
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェーブディスク ワンピースタイプ GALFER(ガルファー)

販売価格(税別)    
GALFER(ガルファー) ウェーブディスク ワンピースタイプ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイカーボンを含有する420ステンレス鋼を採用しています。レーザーカットで正確に形作られたディスクは、歪みを抑えるために両面を同時に研磨しています。。◎ スペイン生まれのブレーキパーツブランドガルファーでは、制動力はそのままに軽量で放熱性の高いウェーブディスクをラインナップしています。・ドレスアップに効果的なウェーブデザイン。・同径のソリッドディスクに比べ軽量。・優れた放熱性によりブレーキダストのセルフクリーニング効果が高くなり、ブレーキ廻りが汚れにくくなります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
DF680W 1枚 F)HARLEY SPORTSTER 00-10

戻る ページ 1 次へ