ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1450cc] 2006-06年式 ディスクローター

[1450cc] FXSTBI ナイトトレイン・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JA 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 200/55 R 17 78V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,420
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING WK106L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77610 1個 Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用

2. ハーレー用ブレーキディスク タルサ MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) ハーレー用ブレーキディスク タルサ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 タイプ ディスク径(Φmm) 有効幅(mm) 穴径(mm)
110628 1枚 リア 292 【パッド】36 【ボルト】10.2

戻る ページ 1 次へ