ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2006-06年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル

ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BL 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,375
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 325
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~ リヤホイール:ディスク
リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スモークウインカーレンズキット HD('01-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スモークウインカーレンズキット HD('01-) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レンズ色がスモークに変わるだけで車体が落ち着いたイメージに変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
46176 1セット スモーク HD(01-08)MODEL純正レンズ品番#68973-00、68976-00、68979-00のみ適合。

戻る ページ 1 次へ