ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 DAYTONA(デイトナ)製

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 カラー設定
・モノトーンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ECLIPSEレンズ&カバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ECLIPSEレンズ&カバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DMCがハーレーダビッドソン純正テールランプ内蔵ターンシグナルにも対応するエクリプスレンズキットをリリース。デザイン面では近年のハーレーダビッドソン純正ブレットターンシグナルのレンズ同様、レンズ内面に放射状のレンズカットが入ることにより従来のスモークレンズキットとは一線を画した仕上がりとなっている。 MADE IN JAPAN。待望のテール内蔵式ウィンカー装着車用ウィンカーレンズ。レンズカットが入ったニューデザインのスモークレンズシリーズです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74687 1セット XL833N(09-) XL1200N(09-) XL1200X(11) FXS(11-) FLHX(10-) FLTRX(10-)他

2. プロミネンス ベゼルカバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) プロミネンス ベゼルカバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN。わずか10分でカスタマイズ可能なパーキングロットアイテムの決定版!好評DMCPCレンズキットシリーズに、ベゼルレンズ仕様の”PROMINENCE(プロミネンス)”です。一台分フルキット。ミラースモークのレンズ本体に奥行き感のあるノズル形状のベゼルを配し、異なるアウター色とインナー色を採用。正面配光に加え、ベゼルのエンドからも光が溢れ出す仕様で、カスタマイズ感と高級感、視認性が高まります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
76099 1セット XL1200Xフォーティーエイト(11-)/XL1200N(09-)/XL883N(09-)/FXS(11-)/FLHX(10-)/FLTRX(10-)等、純正テールランプ内蔵ターンシグナル採用車用

3. プロミネンス ベゼルカバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) プロミネンス ベゼルカバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN。わずか10分でカスタマイズ可能なパーキングロットアイテムの決定版!好評DMCPCレンズキットシリーズに、ベゼルレンズ仕様の”PROMINENCE(プロミネンス)”です。一台分フルキット。ミラースモークのレンズ本体に奥行き感のあるノズル形状のベゼルを配し、異なるアウター色とインナー色を採用。正面配光に加え、ベゼルのエンドからも光が溢れ出す仕様で、カスタマイズ感と高級感、視認性が高まります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
76100 1セット XL1200Xフォーティーエイト(11-)/XL1200N(09-)/XL883N(09-)/FXS(11-)/FLHX(10-)/FLTRX(10-)等、純正テールランプ内蔵ターンシグナル採用車用

4. プロミネンス ベゼルカバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) プロミネンス ベゼルカバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN。わずか10分でカスタマイズ可能なパーキングロットアイテムの決定版!好評DMCPCレンズキットシリーズに、ベゼルレンズ仕様の”PROMINENCE(プロミネンス)”です。一台分フルキット。ミラースモークのレンズ本体に奥行き感のあるノズル形状のベゼルを配し、異なるアウター色とインナー色を採用。正面配光に加え、ベゼルのエンドからも光が溢れ出す仕様で、カスタマイズ感と高級感、視認性が高まります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
76101 1セット XL1200Xフォーティーエイト(11-)/XL1200N(09-)/XL883N(09-)/FXS(11-)/FLHX(10-)/FLTRX(10-)等、純正テールランプ内蔵ターンシグナル採用車用

5. プロミネンス ベゼルカバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) プロミネンス ベゼルカバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】洗練されたノズル形状のベゼルを持ち、その内側にはアクセントとなるインナーベゼルが覗く。更にサイドから溢れ出す光が高級感と視認性を向上させます。車体の表情を一変させるプロミネンスレンズキットが精悍なスタイルを完成へと導きます。 MADE IN JAPAN。わずか10分でカスタマイズ可能なパーキングロットアイテムの決定版。好評ベゼルレンズ仕様の”PROMINENCE(プロミネンス)”に、アウター&インナー全てALLクロームメッキ仕様がラインアップ追加。前後1セット。既存ラインアップ同様、ミラースモークのレンズ本体に奥行き感あるノズル形状のベゼルを採用。正面配光に加えベゼルのサイドエンドからも光が溢れ出す仕様で、カスタマイズ感と高級感、視認性が高まります。取り付けはスナップオン&スティックオンでOK。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
77294 1セット XL1200X フォーティーエイト(11-)・XL1200N(09-) ・XL883N(09-)・11-FXS・FLHX(10-)・FLTRX 10-等、純正テールランプ内蔵ターンシグナル採用車用。

戻る ページ 1 次へ